Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 49900255 Litze LiY-Z 2 x 0.38 mm² Rot, Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-609009-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     49900255
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Zwillingslitze LiY-Z

PVC-isolierte Zwillingslitze, flexibel bei geringer mechanischer Beanspruchung. Zwei Adern flach nebeneinander und durch die Isolierhülle miteinander verbunden. Geeignet für die interne Verdrahtung von elektronischen Baugruppen sowie Informationsverarbeitungsanlagen.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 49900255 · Herstellerfarbe: Rot,Schwarz · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC-Mischung · Kabel-Besonderheiten: Flache Ausführung,Flexibel · Kabeltyp: LiY-Z · Leiteraufbau: Kupferlitze, blank · Litzenaufbau: 12 x 0.2 mm · Meterware: Ja · Nennspannung: 900 V · Produkt-Art: Litze · Produktabmessung, Breite: 4.2 mm · Produktabmessung, Höhe: 2.1 mm · Prüfspannung(en): 1200 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 0.38 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.38 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Typ (Hersteller-Typ): LiY-Z

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiY-Z
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.38 mm²
Herstellerfarbe:
Rot | Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.38 mm²
Produktabmessung, Höhe:
2.1 mm
Produktabmessung, Breite:
4.2 mm
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC-Mischung
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flache Ausführung | Flexibel
Farbe:
rot | schwarz
Herst.-Teilenr.:
49900255
Typ (Hersteller-Typ):
LiY-Z
Nennspannung:
900 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupferlitze, blank
Litzenaufbau:
12 x 0.2 mm
Prüfspannung(en):
1200 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, litze rot schwarz, litze, litze schwarz, 4044776449485, LAPP, 49900255, LiY-Z, Schaltlitzte
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 4,00*
ab € 0,46*
€ 0,68*
Lager 102
4787
1
€ 4,00*
ab € 0,57*
€ 0,80*
2 Tage
4787
1
€ 4,00*
ab € 0,55*
€ 0,82*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,80*
€ 0,95
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,66*
€ 0,79
pro Meter
ab 25 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.