Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 70007E.00500 Busleitung 4 x 0.50 mm² Grün Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-608970-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     70007E.00500
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Belden
70007E.00500
Profinet Typ B
Belden 70007E.00500 Busleitung 4 x 0.50 mm² Grün Meterware

Profinet Kabel

Profinet-konforme Kabel für hohe Umweltanforderungen und mechanische Gefahren wie, extreme Temperaturen und Sonnenlicht, Lösungsmittel, Öle, Chemikalien und Feuchtigkeit.

Technische Daten:
AWG max.: 22 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 4 x · Ausführung (allgemein): Flexibel · Außen-Durchmesser: 6.50 mm · Geschirmt: Ja · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grün · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -25 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +85 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -25 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grün
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
Belden
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
grün
Herst.-Teilenr.:
70007E.00500
Typ (Hersteller-Typ):
Profinet Typ B
Ausführung (allgemein):
Flexibel
AWG max.:
22
Außen-Durchmesser:
6.50 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-25 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+85 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-25 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
4 x
Abgepackt:
Nein
Geschirmt:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Busleitung
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
172
Frei Haus
ab € 5,20*
€ 8,10*
€ 4,00*
ab € 4,61*
€ 8,10*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,10*
€ 9,64
pro Meter
ab 5 Meter
€ 7,29*
€ 8,68
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,01*
€ 8,34
pro Meter
ab 20 Meter
€ 6,63*
€ 7,89
pro Meter
ab 50 Meter
€ 6,40*
€ 7,62
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 5,20*
€ 6,19
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,20* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.