Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 83254750 LFL2H YE/WH Kabel-Etikett Fleximark 35 x 9 mm Farbe Beschriftungsfeld: Gelb Anzahl Etiketten: 40


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-608413-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83254750
EAN/GTIN:
     4044773213898
Suchbegriffe:
Beschriftungsfeld
Bezeichnungsmaterial
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
LAPP 83254750 LFL2H YE/WH Kabel-Etikett Fleximark 35 x 9 mm Farbe Beschriftungsfeld: Gelb Anzahl Etiketten: 40

A5 Etikettenbogen für Laserdrucker

Zur Kennzeichnung vor allem von Kabeln in Schalt- und Geräteschränken beidseitig bedruckbar (Vorderseite gelb/ Rückseite weiß) direkte Befestigung des Cable Lables mit einem Kabelbinder, somit ist kein Etikettenhalter notwendig ein- (LFL1H) oder beidseitige (LFL2H) Befestigung mit Kabelbindern (bis 4,5 mm Breite)

Technische Daten:
Anzahl Etiketten: 40 · Beschriftungsflächen-Breite: 9 mm · Beschriftungsflächen-Länge: 35 mm · Etiketten je Blatt: 40 · Farbe Beschriftungsfeld: Gelb · Herstellerfarbe: Gelb · Kabel-Etiketten-Besonderheiten: halogenfrei · Material: Polyester · Produktabmessung, Breite: 9.90 mm · Produktabmessung, Länge: 26 mm · Serie (Etikettenhersteller): Fleximark · Temperatur (max.): +125 °C · Temperatur (min.): -40 °C

Lieferumfang:
1 Blatt.

Hinweis:
Verwendung des Originaltoners wird empfohlen Bögen in das manuelle Einzugsfach einlegen
Weitere Informationen:
Inhalt:
1 Blatt
Herstellerfarbe:
Gelb
Produktabmessung, Länge:
26 mm
Produktabmessung, Breite:
9.90 mm
Beschriftungsfläche:
35 x 9 mm
Marke:
LAPP
Anzahl Etiketten:
40
Kabel-Etiketten-Besonderheiten:
halogenfrei
Farbe Beschriftungsfeld:
Gelb
Farbe:
gelb
Material:
Polyester
Serie (Etikettenhersteller):
Fleximark
Herst.-Teilenr.:
83254750
Typ (Hersteller-Typ):
LFL2H YE/WH
Beschriftungsflächen-Länge:
35 mm
Beschriftungsflächen-Breite:
9 mm
Etiketten je Blatt:
40
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+125 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Kabel-Etikett
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,76*
€ 23,42*
Lager 102
5
Frei Haus
ab € 16,04*
€ 23,44*
2 Tage
1
Frei Haus
ab € 15,99*
€ 23,44*
7 Tage
5
€ 6,99*
ab € 30,83*
€ 41,05*
€ 5,46*
ab € 81,61*
€ 103,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,44*
€ 27,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,81*
€ 27,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,63*
€ 25,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,53*
€ 23,24
pro Stück
ab 25 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,04*
€ 19,09
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.