Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 83259081 CAB 12-58 Zeichenträger mit Kabelbinder Montage-Art: Kabelbinder Beschriftungsfläche: 58 x 12 mm Transpare


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-608180-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     83259081
EAN/GTIN:
     4044773194272
Suchbegriffe:
Kabelbeschriftung
Kabelkennzeichnung
Kabelmarkierer
Kabelmarkierung
LAPP 83259081 CAB 12-58 Zeichenträger mit Kabelbinder Montage-Art: Kabelbinder Beschriftungsfläche: 58 x 12 mm Transparent 1 St.

FLEXIMARK® PC-Kennzeichnungsetiketten

Konfektionierte Zeichenaufnahmen gestanzt in verschiedenen Längen.
Einsatzgebiete: Kabel- und Schlauchmarkierung.

Technische Daten:
Beschriftungsflächen-Breite: 12 mm · Beschriftungsflächen-Länge: 58 mm · Herstellerfarbe: Transparent · Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten: UV-stabilisiert · Material: Polyethylen · Maßangaben: A x B x C x D 14.8 x 13 x 58 x 70 mm · Montage-Art: Kabelbinder · Passend für Serie (Kabelkennzeichnung): Universaleinsatz,Einzeldrähte · Temperatur (max.): +80 °C · Temperatur (min.): -75 °C · Weitere technische Daten: Kabelbinder Natur, 142 mm.

Lieferumfang:
mit Kabelbinder

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Abmessungen:
A x B x C x D 14.8 x 13 x 58 x 70 mm
Herstellerfarbe:
Transparent
Maßangaben:
A x B x C x D 14.8 x 13 x 58 x 70 mm
Beschriftungsfläche:
58 x 12 mm
Marke:
LAPP
Kabelkennzeichnungs-Besonderheiten:
UV-stabilisiert
Farbe:
transparent
Passend für Serie (Kabelkennzeichnung):
Universaleinsatz | Einzeldrähte
Material:
Polyethylen
Montage-Art:
Kabelbinder
Typ (Hersteller-Typ):
CAB 12-58
Beschriftungsflächen-Länge:
58 mm
Beschriftungsflächen-Breite:
12 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+80 °C
Temperatur (min.):
-75 °C
Produkt-Art:
Zeichenträger mit Kabelbinder
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
pro Stück
€ 4,00*
ab € 1,00*
€ 1,70*
Lager 102
257
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,02*
€ 1,89*
1
pro Packung
€ 5,46*
ab € 19,43*
€ 27,09*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 6,99*
ab € 20,32*
€ 28,15*
18 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 22,80*
€ 31,34*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,89*
€ 2,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,64*
€ 1,95
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,33*
€ 1,58
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,28*
€ 1,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 1,02*
€ 1,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.