Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 55506495 SILVYN® FPAG-M16x1,5/1 90° Schlauchverschraubung Schwarz M16 9.80 mm 90° 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-607973-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     55506495
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gewinde Bogen
Gewinde Winkel
Gewinde Winkelstück
Gewindebogen
LAPP 55506495 SILVYN® FPAG-M16x1,5/1 90° Schlauchverschraubung Schwarz M16 9.80 mm 90° 1 St.

SILVYN® Schlauchverschraubung FPAW-M, 90° Winkel

Die Rundumverzahnung bietet eine hohe Zugfestigkeit und einen Vibrationsschutz. Mit einem kleinen Schraubendreher kann der Schlauch SILVYN® FPAS leicht und schnell demontiert werden.

Technische Daten:
Außengewinde: M16 · Herstellerfarbe: Schwarz · Innen-Durchmesser: 9.80 mm · Material: Polyamid · Passend für (Serie Wellrohre): SILVYN® FPS · Temperatur (max.): +135 °C · Temperatur (min.): -40 °C · Winkelausführung: 90°

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
LAPP
Innen-Durchmesser:
9.80 mm
Farbe:
schwarz
Außengewinde:
M16
Passend für (Serie Wellrohre):
SILVYN® FPS
Material:
Polyamid
Winkelausführung:
90°
Herst.-Teilenr.:
55506495
Typ (Hersteller-Typ):
SILVYN® FPAG-M16x1|ツ|5/1 90°
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+135 °C
Temperatur (min.):
-40 °C
Produkt-Art:
Schlauchverschraubung
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (11)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10
€ 5,46*
ab € 3,441*
€ 4,581*
19 Tage
unbekannt
10
€ 6,99*
ab € 3,454*
€ 4,604*
10
Frei Haus
ab € 3,51*
€ 4,68*
22 Tage
nicht lagernd
10
€ 5,80*
ab € 3,84*
€ 5,14*
Lager 102
14
1
Frei Haus
ab € 6,64*
€ 10,00*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,00*
€ 11,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,39*
€ 11,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,86*
€ 10,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,28*
€ 9,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 8,14*
€ 9,69
pro Stück
ab 50 Stück
€ 7,61*
€ 9,06
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 6,64*
€ 7,90
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.