Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 49900082 Schlauchleitung H05VVH2-F 2 x 0.75 mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-607551-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     49900082
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchleitung
schlauchleitung h03 vv-f 2x0,75
schlauchleitung
schlauchleitung 2x0,75
Kunststoff-Schlauchleitung

Flache Ausführung



Zum Anschluss leichter Elektrogeräte bei geringer mechanischer Beanspruchung. Flach, nicht teilbar.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 2 x · Außen-Durchmesser: 5.25 mm · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 49900082 · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Harmonisiert · Kabeltyp: H05VVH2-F · Leiteraufbau: Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 300 V · Nennspannung U0: 300 V · Produkt-Art: Schlauchleitung · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 2 x 0.75 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.75 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): H05VVH2-F

Lieferumfang:
Packung (10 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05VVH2-F
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
2 x 0.75 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.75 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Harmonisiert
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
49900082
Typ (Hersteller-Typ):
H05VVH2-F
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
5.25 mm
Nennspannung U0:
300 V
Anzahl Adern (Teil 1):
2 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Kupfer; feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5/IEC 60228 CI.5
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schlauchleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 4044776361152, LAPP, 49900082, H05VVH2-F
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 1,25*
€ 1,56*
Lager 102
977
1
€ 4,00*
ab € 1,23*
€ 1,75*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,75*
€ 2,08
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,23*
€ 1,46
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,23* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50057328
ab € 10,48*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.