Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 49900270 Klingelschlauchleitung 6 x 2 x 0.50 mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-607513-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     49900270
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 49900270 Klingelschlauchleitung 6 x 2 x 0.50 mm² Weiß Meterware

Klingel-Schlauch-Leitung

Klingelmantelleitung in Anlehnung an VDE 0815/VDE 0812, für feste Verlegung in trockenen und zeitweise feuchten Betriebsstätten , sowie in und unter Putz. Diese Klingeldraht-Installationsleitungen sind für Starkstrominstallationszwecke und für Erdverlegung nicht zugelassen. Anwendung in Wechsel- und Gegensprechanlagen, Klingelanlagen und Haustelefonanlagen.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 12 x · Außen-Durchmesser: 7.40 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 16 · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Isolationsmaterial: PVC · Leiteraufbau: Massivdraht, blank, Leiterklasse 1/eindrähtig · Max. Liefermenge am Stück: 500 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 100 V · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +50 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Zulassungen, Normen: in Anlehnung an VDE 0815/VDE 0812

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
16
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
6 x 2 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
49900270
Typ (Hersteller-Typ):
49900270
Nennspannung:
100 V
Außen-Durchmesser:
7.40 mm
Max. Liefermenge am Stück:
500 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+50 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
12 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Massivdraht|ツ| blank|ツ| Leiterklasse 1/eindrähtig
RoHS-konform:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
in Anlehnung an VDE 0815/VDE 0812
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Klingelschlauchleitung
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, Fernsprechkabel, Kontrollkabel, Signalkabel, alarmkabel 12x0,22, alarmkabel, datenkabel 500m, 2050001536655, LAPP, 49900270, Fernmeldeleitung
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,67*
€ 6,45*
Lager 102
47
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,04*
€ 6,47*
1 Tag
47
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,52*
€ 6,81*
7 Tage
47
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,22*
€ 15,94*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,47*
€ 7,70
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,00*
€ 7,14
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,78*
€ 6,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,56*
€ 6,62
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,46*
€ 6,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,01*
€ 5,96
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,89*
€ 5,82
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,04*
€ 4,81
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,04* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.