Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCHALTLITZE 0.08MM ROT (FIL.100157)


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-606995-BP
Hersteller:  Sterner Kabel
Herst.-Nr.:  9999000036
EAN:  2050000210587
Artikeltext: Schaltlitze 0,08 mm² Einadrige flexible Schaltlitze nach VDE 0812, ölbeständig und benzinfest.

Technische Daten:

Aufbau: 10 x 0.1 mm² Belastbarkeit (max.): 0.5 A Betriebs-Spitzenspannung: 100 V Farbe: Rot Leiterwiderstand: 236 ?/km Material: Kupferleitung verzinnt Prüfspannung(en): 800 V Querschnitt: 0.08 mm² Temperaturbereich: -10 - +80 °C Temperaturbereich (fest verlegt): -40 - +80 °C Wandstärke (Isolation): 0.2 mm. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Drähte / Litzen
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, 0,08 qmm, 0,5 A, 1 polig, 100 V, 10x0,10 mm, 236 Ohm/km, 800 V, Kupferleitung, SCHALTLITZE 0.08MM ROT (FIL.100157), Schaltlitze 0,08 qmm, VDE 0812, benzinfest, rot, verzinnt, ölbeständig
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,21*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,21*
€ 0,25
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,16*
€ 0,19
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,12*
€ 0,14
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hellermann Tyton
KBS-DOSE-NA
€ 8,37*
€ 9,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG