Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIV 23539T Massekabel 1 x 6 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-606978-BP
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     23539T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Massekabel
aderleitung schwarz
AIV 23539T Massekabel 1 x 6 mm² Schwarz Meterware

Massekabel

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4.60 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Leiteraufbau: 343 x 0.15 mm · Litzenaufbau: 343 x 0.15 mm · Max. Liefermenge am Stück: 200 m · Meterware: Ja · Nennstrom: 42 A · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 6 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 6 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
6 mm²
Marke:
AIV
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
23539T
Typ (Hersteller-Typ):
SK/SW/SH86
Nennstrom:
42 A
Außen-Durchmesser:
4.60 mm
Max. Liefermenge am Stück:
200 m
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
343 x 0.15 mm
Litzenaufbau:
343 x 0.15 mm
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Massekabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: massekabel, aderleitung 5g6, AIV, 23539T, SK/SW/SH86, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,53*
€ 8,49*
Lager 102
132
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,63*
€ 8,50*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,78*
€ 17,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,50*
€ 10,12
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,39*
€ 9,98
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,07*
€ 9,60
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,79*
€ 9,27
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,48*
€ 8,90
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,35*
€ 8,75
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,25*
€ 8,63
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,08*
€ 8,43
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,63*
€ 6,70
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,63* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,78*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.