Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIV 23547T Massekabel 1 x 25 mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-606833-BP
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     23547T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Massekabel
aderleitung rot
AIV 23547T Massekabel 1 x 25 mm² Rot Meterware

Massekabel

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 9.75 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Rot · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Leiteraufbau: 186 x 0.4 mm · Litzenaufbau: 186 x 0.40 mm · Max. Liefermenge am Stück: 75 m · Meterware: Ja · Nennstrom: 125 A · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 25 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 25 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
25 mm²
Marke:
AIV
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
23547T
Typ (Hersteller-Typ):
M/SK
Nennstrom:
125 A
Außen-Durchmesser:
9.75 mm
Max. Liefermenge am Stück:
75 m
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
186 x 0.4 mm
Litzenaufbau:
186 x 0.40 mm
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Massekabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: massekabel, einzelader 5x25qmm, AIV, 23547T, M/SK, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 10,98*
€ 16,62*
Lager 102
81
pro Meter
Frei Haus
ab € 11,26*
€ 16,63*
6 Tage
82
pro Stück
€ 6,99*
ab € 24,92*
€ 34,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,63*
€ 19,79
pro Meter
ab 2 Meter
€ 16,45*
€ 19,58
pro Meter
ab 5 Meter
€ 15,78*
€ 18,78
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,66*
€ 17,45
pro Meter
ab 20 Meter
€ 14,09*
€ 16,77
pro Meter
ab 25 Meter
€ 13,91*
€ 16,55
pro Meter
ab 50 Meter
€ 13,64*
€ 16,23
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 11,26*
€ 13,40
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 11,26* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
50054428
ab € 8,91*
Sonstiges
Weicon
50054328
ab € 7,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.