Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 61802100-1 SILVYN® AS 11/14x17 Metallschutzschlauch Silber 14 mm Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-606782-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     61802100-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Metallschlauch
Metallschutzschlauch
metallschlauch
LAPP 61802100-1 SILVYN® AS 11/14x17 Metallschutzschlauch Silber 14 mm Meterware

SILVYN® Metallschutzschlauch AS

Erhöht trittfester und mechanisch belastbarer wendelgewickelter Schutzschlauch. Trotzdem flexibel. Anwendung in mechanisch anspruchsvoller Umgebung.

Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 17 mm · Biegeradius (Details): 40 mm · Herstellerfarbe: Silber · Innen-Durchmesser: 14 mm · Material: Stahl · Temperatur (max.): +220 °C · Wellrohr-Besonderheiten: flexibel,erhöht trittfest,für hohe mechanische Belastung,hitzebeständig

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Silber
Marke:
LAPP
Innen-Durchmesser:
14 mm
Farbe:
grau
Wellrohr-Besonderheiten:
flexibel | erhöht trittfest | für hohe mechanische Belastung | hitzebeständig
Material:
Stahl
Herst.-Teilenr.:
61802100-1
Typ (Hersteller-Typ):
SILVYN® AS 11/14x17
Außen-Durchmesser:
17 mm
Max. Liefermenge am Stück:
10 m
Biegeradius (Details):
40 mm
RoHS-konform:
Ja
Temperatur (max.):
+220 °C
Produkt-Art:
Metallschutzschlauch
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: 2050001333278, LAPP, 61802100-1, SILVYN® AS 11/14x17, Kabelschutz
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
83
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,95*
€ 8,60*
pro Meter
€ 4,00*
ab € 6,27*
€ 8,65*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 17,18*
€ 22,09*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,60*
€ 10,23
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,43*
€ 10,03
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,03*
€ 9,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 8,00*
€ 9,52
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,67*
€ 9,13
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,53*
€ 8,96
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,43*
€ 8,84
pro Meter
ab 100 Meter
€ 7,27*
€ 8,65
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,95*
€ 7,08
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,95* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.