Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

AIV 23542T Massekabel 1 x 10 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-606765-BP
Hersteller:
     AIV
Herst.-Nr.:
     23542T
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Massekabel
aderleitung schwarz
AIV 23542T Massekabel 1 x 10 mm² Schwarz Meterware

Massekabel

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 6.20 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Leiteraufbau: 74 x 0.4 mm · Litzenaufbau: 74 x 0.40 mm · Max. Liefermenge am Stück: 150 m · Meterware: Ja · Nennstrom: 60 A · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 10 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 10 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
10 mm²
Marke:
AIV
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
23542T
Typ (Hersteller-Typ):
M/SK
Nennstrom:
60 A
Außen-Durchmesser:
6.20 mm
Max. Liefermenge am Stück:
150 m
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
74 x 0.4 mm
Litzenaufbau:
74 x 0.40 mm
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Massekabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: massekabel, aderleitung 1x10qmm, AIV, 23542T, M/SK, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 5,51*
€ 8,51*
Lager 102
143
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,61*
€ 8,53*
2 Tage
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 5,64*
€ 11,17*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 12,77*
€ 17,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 8,53*
€ 10,15
pro Meter
ab 2 Meter
€ 8,35*
€ 9,94
pro Meter
ab 5 Meter
€ 8,02*
€ 9,54
pro Meter
ab 10 Meter
€ 7,72*
€ 9,19
pro Meter
ab 20 Meter
€ 7,37*
€ 8,77
pro Meter
ab 25 Meter
€ 7,25*
€ 8,63
pro Meter
ab 50 Meter
€ 7,14*
€ 8,50
pro Meter
ab 100 Meter
€ 6,98*
€ 8,31
pro Meter
ab 3000 Meter
€ 5,61*
€ 6,68
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.