Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MIKROFONKABEL 2X0,5 (FIL.100145)


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-606740-BP
Hersteller:  Sterner Kabel
Herst.-Nr.:  9999000031
EAN:  2050000210464
Artikeltext: Mikrofonkabel Besonders stabil und hochflexibel. Zur Verlegung auf Bühnen und im Freien geeignet.

Technische Daten:

Aufbau: Innenleiter und Abschirmung (Geflecht) aus verzinnten Kupferdrähten Innenadern feinstdrähtig Außen-Durchmesser: 5 mm Farbe: Schwarz Manteltyp: PVC Polzahl: 2 Querschnitt: 2 x 0.5 mm². Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Audio-/ Video-Kabel
Weitere Suchbegriffe: -20 bis 50 °C, 0,5 qmm, 1500 V, 2, 2 polig, 38,5 Ohm/km, 5 mm, 500 V, Lautsprecher-Kabel, LiYCY, MIKROFONKABEL 2X0,5 (FIL.100145), PVC, rund, schwarz
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,72*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,72*
€ 2,05
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hellermann Tyton
KBS-DOSE-NA
€ 8,37*
€ 9,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG