Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

XBK Kabel 20404B Schaltdraht H07V-U 1 x 1.50 mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-606704-BP
Hersteller:
     XBK-KABEL Xaver Bechtold
Herst.-Nr.:
     20404B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-U
Schaltdraht
h07v-u 1 x 1,5 blau
schaltdraht
Erdungskabel H07V-U

Verwendung für Verlegung auch in Röhren, auf/in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Das Kabel ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie. Kupferdraht massiv bzw. eindrähtig. Isolation PVC (silikon- und cadmiumfrei).

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 20404B · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Starr,Harmonisiert · Kabeltyp: H07V-U · Leiteraufbau: Kupfer; eindrähtig nach VDE 0295 Kl.1; blank · Material (Details): Kupferleiter blank, eindrähtig nach VDE 0295 Kl.1 · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Produkt-Art: Schaltdraht · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): H07V-U

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07V-U
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
1c. Marke:
XBK Kabel
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Starr | Harmonisiert
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
20404B
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-U
Material (Details):
Kupferleiter blank, eindrähtig nach VDE 0295 Kl.1
Nennspannung:
750 V
Außen-Durchmesser:
2.90 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
+5 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupfer; eindrähtig nach VDE 0295 Kl.1; blank
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Schaltdraht
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht blau, XBK Kabel, 20404B, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,44*
€ 1,79*
Lager 102
337
1
€ 4,00*
ab € 1,33*
€ 1,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,91*
€ 2,27
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,47*
€ 1,75
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,33*
€ 1,58
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,33* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 28,43*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 24,88*
Sonstiges
Adels Contact
123203
ab € 0,49*
Sonstiges
Toolcraft
821017
ab € 18,67*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-413-1
ab € 0,43*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-413-50
ab € 10,23*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.