Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

MIKROFONKABEL 1X0,14 (FIL.100136)


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-606553-BP
Hersteller:  Sterner Kabel
Herst.-Nr.:  9999000026
EAN:  2050000210389
Suchbegriffe:
Mikrofonkabel

Artikeltext:

Mikrofonkabel Mikrofonleitung mit gemeinsamer Abschirmung. Sehr flexibel.

Technische Daten:

Außen-Durchmesser: 2.4 mm Farbe: Schwarz Isolierung (Material): PVC Leitertyp: Blanke Kupferlitze Querschnitt: 1 x 0.14 mm² Schirmtyp: Blanke Kupferlitze.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Audio-/ Video-Kabel
Weitere Suchbegriffe: -20 bis 70 °C, 0,14 qmm, 1 polig, 1000 V, 138 Ohm/km, 150 V, 2,5 mm, LiYCY, MIKROFONKABEL 1X0,14 (FIL.100136), PVC, rund, schwarz
Angebote (2)
Versand
Netto
^
3 Tage
€ 5,00*
€ 0,58*
Conrad
€ 4,16*
€ 0,65*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,65*
€ 0,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,57*
€ 0,68
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hellermann Tyton
905-78006
€ 6,68*
€ 7,95
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG