Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 49900219 Messader SiL-SiFF 1 x 1 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-606506-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     49900219
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
4044776361169
LAPP
49900219
SiL-SiFF
Silikon-Messleitung SiL-SiFF

Hochflexible Silikon-Messleitung mit weitem Temperaturbereich.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.50 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 49900219 · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: Silikon · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: SiL-SiFF · Leiteraufbau: Kupferleiter verzinnt; Litzenleiterklasse 6 nach IEC 60228 HD 383/ VDE 0295 · Meterware: Ja · Nennspannung: 230 V/AC · Produkt-Art: Messader · Prüfspannung(en): 1000 V/AC · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 1 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +180 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C · Typ (Hersteller-Typ): SiL-SiFF

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SiL-SiFF
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Silikon
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
49900219
Typ (Hersteller-Typ):
SiL-SiFF
Nennspannung:
230 V/AC
Außen-Durchmesser:
2.50 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+180 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Kupferleiter verzinnt; Litzenleiterklasse 6 nach IEC 60228 HD 383/ VDE 0295
Prüfspannung(en):
1000 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Messader
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
634
€ 4,00*
ab € 2,48*
€ 3,46*
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 3,46*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,46*
€ 4,12
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,48*
€ 2,95
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,48* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 28,45*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 25,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.