Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interkabel AC 100-50 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.90 mm 75 Ω 120 dB Weiß 50 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-606468-BP
Hersteller:
     INTERKABEL
Herst.-Nr.:
     AC 100-50
EAN/GTIN:
     4016138712988
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Interkabel AC 100-50 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.90 mm 75 Ω 120 dB Weiß 50 m

HDTV-fähiges Antennenkabel

Starrer Innenleiter
50 Meter

Verwendung in Kabelfernsehnetzen, digitales TV/HD-TV, Internet, Internet-Telefonie usw.

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 6.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 75 Ω · Innenleiter-Ø: 1 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt,Geflechtschirm,Folienschirm,starrer Innenleiter · Meterware: Nein · Normen/Prüfzeichen: EN 50117-2-4:2008-08 · Schirmungsmaß größer als: 120 dB · Zulassungen, Normen: INTSA0210

Lieferumfang:
Packung (50 m).

Weitere Informationen:
Inhalt:
50 m
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
Interkabel
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt | Geflechtschirm | Folienschirm | starrer Innenleiter
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
AC 100-50
Typ (Hersteller-Typ):
Koax
Außen-Durchmesser:
6.90 mm
Schirmungsmaß größer als:
120 dB
Abgepackt:
Ja
Normen/Prüfzeichen:
EN 50117-2-4:2008-08
Innenleiter-Ø:
1 mm
weitere Zulassungen, Normen:
INTSA0210
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coaxialkabel 50m, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, Interkabel, AC 100-50, Koax, Satellitenkabel, Koaxkabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
6
Frei Haus
ab € 85,04*
€ 107,72*
Frei Haus
ab € 81,41*
€ 107,72*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 107,72*
€ 128,19
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 105,63*
€ 125,70
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 99,63*
€ 118,56
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 96,55*
€ 114,89
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 85,04*
€ 101,20
pro Packung
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 1,7008* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
INTERKABEL
F-KPS 49 FM
ab € 1,06*
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,02*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.