Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

J-Y(ST)Y 4X2X0.6 GRAU (FIL.100124)


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-606413-BP
Hersteller:  Sterner Kabel
Herst.-Nr.:  999H000141
EAN:  2050000210273
Artikeltext: Nachrichten-Leitung Installationsleitung für Nachrichten- und Kommunikationstechnik, z.B. Telefon, Fax, Modem, Alarmanlagen, Sprechanlagen. Für trockene und feuchte Räume, in und auf Putz sowie im Freien.

Technische Daten:

Außen-Durchmesser: 6.8 mm Farbe: Grau Querschnitt: 4 x 2 x 0.6 mm² Typ: J-Y(ST)Y. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Steuerleitungen
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, J-Y(ST)Y, Kontrollkabel, Signalkabel, Telefon Kabel, Telekommunikationskabel, 0,6 qmm, 4x2, 4x2 polig, 4x2x0,6 qmm, Alarmanlage, Alarmanlagen-Leitung, Fax-Leitung, Faxgerät, Installationsleitung, J-Y (ST) Y, J-Y(ST)Y 4X2X0.6 GRAU (FIL.100124), Modem, Modemanschlußleitung, Nachrichtenleitung J-Y(ST)Y, Sprechanlagen-Leitung, Türsprechanlage, grau, rund
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,77*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,77*
€ 0,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,68*
€ 0,81
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,60*
€ 0,71
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hellermann Tyton
KBS-DOSE-NA
€ 8,37*
€ 9,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG