Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 61.7555-10023 Litze SILI-E 1 x 1.50 mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-606384-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7555-10023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Stäubli 61.7555-10023 Litze SILI-E 1 x 1.50 mm² Blau Meterware

Silikon Litzenleitung Silivolt-E

Höchstflexible, basisisolierte Litzenleitung. Sauerstoffreiche Cu-Litze. Silikon-isolierte Leitungen sind in einem größeren Temperaturbereich einsetzbar als vergleichbare TPE-isolierte Leitungen. Außerdem zeichnet sich das Material durch gute Alterungsbeständigkeit, hohe Kerbzähigkeit, Bruchdehnung und Weiterreißfestigkeit aus. Anwendungsbeispiele: Interne Verdrahtung sehr beweglicher Bauteile und Baugruppen bei thermisch hoher Belastung. Höchst flexible Verbindungsleitungen im Laborbereich, wenn mit kleinen Spannungen gearbeitet wird.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3.40 mm · Halogenfrei: Ja · Herstellerfarbe: Blau · Isolationsmaterial: Silikon · Isolierung (Material): Silikon · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flexibel · Kabeltyp: SILI-E · Litzenaufbau: 392 x 0.07 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 600 V · Nennspannung U0: 300 V · Prüfspannung(en): 2500 V/AC · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +150 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SILI-E
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
Stäubli
Halogenfrei:
Ja
Isolierung (Material):
Silikon
Isolationsmaterial:
Silikon
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flexibel
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
61.7555-10023
Typ (Hersteller-Typ):
SILI-E
Nennspannung:
600 V
Außen-Durchmesser:
3.40 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+150 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
392 x 0.07 mm
Prüfspannung(en):
2500 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, einzelader h05v-k 1x1,5 blau 100m, litze, litze 100m, Stäubli, 61.7555-10023, SILI-E, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 6,90*
ab € 2,50*
€ 5,77*
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,99*
€ 6,36*
Lager 102
77
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,02*
€ 6,46*
6 Tage
77
pro Stück
€ 6,99*
ab € 9,11*
€ 12,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,46*
€ 7,69
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,92*
€ 7,04
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,73*
€ 6,82
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,50*
€ 6,55
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,39*
€ 6,41
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,06*
€ 6,02
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,93*
€ 5,87
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,02*
€ 4,78
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,02* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,81*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.