Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

DRAKA 1019225-00200 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 6.80 mm 75 Ω 100 dB Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-606337-BP
Hersteller:
     Draka
Herst.-Nr.:
     1019225-00200
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel Coax 10 AD 10 S AI

Starrer Innenleiter
Meterware

Teilnehmerkabel werden in privaten und kommerziellen Verteilnetzen für Fernsehsignale sowie als Antennenleitungen für terrestrischen und Satelliten-Empfang zur festen Installation eingesetzt.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 6.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 1019225-00200 · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 75 Ω · Inhalt: Meterware · Innenleiter-Ø: 1.02 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt,Geflechtschirm,Folienschirm,starrer Innenleiter,Flammwidrig · Meterware: Ja · Produkt-Art: Koaxialkabel · Schirmungsmaß größer als: 100 dB · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): LiYv · Zulassungen, Normen: Schirmungsklasse A gemäß EN 50117-2-1, EN 50117-2-2, EN 50117-2-4 and EN 50117-2-5,
sowie EN 50083-2/A1, EN 50117-1 · Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Weiß
Marke:
DRAKA
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt | Geflechtschirm | Folienschirm | starrer Innenleiter | Flammwidrig
Herst.-Teilenr.:
1019225-00200
Typ (Hersteller-Typ):
LiYv
Außen-Durchmesser:
6.80 mm
Schirmungsmaß größer als:
100 dB
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Abgepackt:
Nein
Innenleiter-Ø:
1.02 mm
weitere Zulassungen, Normen:
Schirmungsklasse A gemäß EN 50117-2-1|ツ| EN 50117-2-2|ツ| EN 50117-2-4 and EN 50117-2-5|ツ|<br>sowie EN 50083-2/A1|ツ| EN 50117-1 · Flammwidrigkeit nach IEC 60332-1
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coaxialkabel draka, coax kabel, koaxialinstallationskabel 75 ohm, DRAKA, 1019225-00200, LiYv, Satellitenkabel, Koaxkabel
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 2,43*
Lager 102
216
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,44*
7 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,95*
€ 23,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,17*
€ 2,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,10*
€ 2,50
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,93*
€ 2,30
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,82*
€ 2,17
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,71*
€ 2,03
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,37* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,11*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.