Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

INDUSTRIELEITUNG JE-Y(ST)Y 8X2X0,8 10M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-606321-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  606321-BP
EAN:  2050000435072
Artikeltext: Industrie-Elektronik-Leitung

Technische Daten:

Farbe: Grau Querschnitt: 8 x 2 x 0.8 mm Massivleiter Typ: JE-Y(ST)Y. Lieferumfang: 10 m. Systemvoraussetzungen: 10 m . .
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Steuerleitungen
Weitere Suchbegriffe: Fernmeldekabel, JE-Y(ST)Y, Kontrollkabel, Signalkabel, INDUSTRIELEITUNG JE-Y(ST)Y 8X2X0,8 10M
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 10,05*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,05*
€ 11,96
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG