Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conrad Components 606284 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50 mm² Schwarz 10 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-606284-BP
Hersteller:
     Conrad Components
Herst.-Nr.:
     606284
EAN/GTIN:
     4016138712865
Suchbegriffe:
FLY Kabel
Fahrzeugleitung
KFZ-Installationskabel
KFZ-Kabel
Conrad Components 606284 Fahrzeugleitung FLRY-B 1 x 2.50 mm² Schwarz 10 m

Fahrzeugleitung FLRY-B, abgepackt

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: FLRY-B · Leiteraufbau: 48 x 0.245 mm · Litzenaufbau: 48 x 0.245 mm · Meterware: Nein · Nennstrom: 25 A · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm²

Lieferumfang:
Packung (10 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
FLRY-B
Inhalt:
10 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 2.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2.50 mm²
Marke:
Conrad Components
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
606284
Typ (Hersteller-Typ):
FLRY-B
Nennstrom:
25 A
Außen-Durchmesser:
2.90 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
48 x 0.245 mm
Litzenaufbau:
48 x 0.245 mm
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Fahrzeugleitung
Weitere Suchbegriffe: fahrzeugleitung flry 2,5 mm², fly kabel, fahrzeugleitung flry, Conrad Components, 606284, FLRY-B, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 16,26*
€ 24,00*
Lager 102
43
Frei Haus
ab € 16,18*
€ 24,00*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 24,00*
€ 28,56
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 23,45*
€ 27,91
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 22,30*
€ 26,54
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 21,12*
€ 25,13
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 20,36*
€ 24,23
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 19,84*
€ 23,61
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 16,18*
€ 19,25
pro Packung
1 Packung enthält 10 Meter (ab € 1,618* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,78*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.