Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KABEL H05RN-F 2X0,75 SW 3M OHNE GN/GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-606264-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  606264-BP
EAN:  2050000434716
Artikeltext: Anschlussleitung abgepackt 1 Ende verzinnt, 1 Ende Aderendclip.

Technische Daten:

Farbe: Schwarz Nennspannung: 300/500 V Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0282 Teil 4 Querschnitt: 2 x 0.75 mm² Temperaturbereich: -30 - +60 °C Typ: H05RN-F. Lieferumfang: 3 m. Systemvoraussetzungen: 3 m . .
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Steuerleitungen
Weitere Suchbegriffe: KABEL H05RN-F 2X0,75 SW 3M OHNE GN/GE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,52*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,52*
€ 3,00
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG