Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KABEL H05RR-F 3X1 SCHWARZ 10 M


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-606220-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  606220-BP
EAN:  2050000434693
Suchbegriffe:
H05RR-F
Steuerleitung
Artikeltext: Anschlussleitung abgepackt

Technische Daten:

Farbe: Schwarz Nennspannung: 300/500 V Normen/Prüfzeichen: nach VDE 0282 Teil 4 Querschnitt: 3 x 1 mm² Temperaturbereich: -30 - +60 °C Typ: H05RR-F. Lieferumfang: 10 m. Systemvoraussetzungen: 10 m . .
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Steuerleitungen
Weitere Suchbegriffe: KABEL H05RR-F 3X1 SCHWARZ 10 M
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 7,10*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,10*
€ 8,45
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG