Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stäubli 61.7552-10025 Litze SILI-E 1 x 0.50 mm² Grün Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-606129-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     61.7552-10025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Silikon Litzenleitung Silivolt-E

Höchstflexible, basisisolierte Litzenleitung. Sauerstoffreiche Cu-Litze. Silikon-isolierte Leitungen sind in einem größeren Temperaturbereich einsetzbar als vergleichbare TPE-isolierte Leitungen. Außerdem zeichnet sich das Material durch gute Alterungsbeständigkeit, hohe Kerbzähigkeit, Bruchdehnung und Weiterreißfestigkeit aus. Anwendungsbeispiele: Interne Verdrahtung sehr beweglicher Bauteile und Baugruppen bei thermisch hoher Belastung. Höchst flexible Verbindungsleitungen im Laborbereich, wenn mit kleinen Spannungen gearbeitet wird.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.30 mm · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 61.7552-10025 · Herstellerfarbe: Grün · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: Silikon · Isolierung (Material): Silikon · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flexibel · Kabeltyp: SILI-E · Litzenaufbau: 129 x 0.07 mm · Meterware: Ja · Nennspannung: 300 V · Nennspannung U0: 300 V · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 2000 V/AC · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +150 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -50 °C · Typ (Hersteller-Typ): SILI-E

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
SILI-E
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Grün
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
1c. Marke:
Stäubli
Halogenfrei:
Ja
Isolierung (Material):
Silikon
Isolationsmaterial:
Silikon
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flexibel
Farbe:
grün
Herst.-Teilenr.:
61.7552-10025
Typ (Hersteller-Typ):
SILI-E
Nennspannung:
300 V
Außen-Durchmesser:
2.30 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+150 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-50 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
129 x 0.07 mm
Prüfspannung(en):
2000 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Schaltlitze, litze 0,5mm² grün, litze, litze 0,5mm², Stäubli, 61.7552-10025, SILI-E, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3
€ 4,00*
ab € 1,44*
€ 2,08*
Lager 102
213
1
€ 4,00*
ab € 1,57*
€ 2,24*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,24*
€ 2,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,73*
€ 2,06
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,57*
€ 1,87
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,57* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 28,40*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 24,24*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.