Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

SCHALTDRAHT YV 0,5 GELB 100 M SPULE


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-606090-BP
Hersteller:  Braunkabel
Herst.-Nr.:  YV-SCHALTDRAHT 0.5 GELB 100M RIN
EAN:  4016138111118
Suchbegriffe:
Schaltdraht
Artikeltext: Schaltdraht YV, nach VDE 0812 Isolierung ölbeständig und benzinfest.

Technische Daten:

Ausführung: Starr Außen-Durchmesser: 1.1 mm Farbe: Gelb Grundpreis: 1 m ? 0.1 Inhalt: 100 m Innen-Durchmesser: 0.5 mm Isolierung (Material): PVC Länge: 100 m Material: Kupferleiter verzinnt Norm(en): nach VDE 0812 Querschnitt: 0.2 mm² Temperaturbereich: -10 - +80 °C Temperaturbereich (fest verlegt): -40 - +80 °C. Lieferumfang: Lieferung auf 100 m Spule.. 100 m Systemvoraussetzungen: Lieferung auf 100 m Spule. . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Drähte / Litzen
Weitere Suchbegriffe: 0,5 mm, 100 m, SCHALTDRAHT YV 0,5 GELB 100 M SPULE, Schaltdraht-YV, VDE 0812, YV, benzinfest, gelb, verzinnt, ölbeständig
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 8,58*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,58*
€ 10,21
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,72*
€ 9,19
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG