Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

XBK Kabel 20409B Schaltdraht H07V-U 1 x 2.50 mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605928-BP
Hersteller:
     XBK-KABEL Xaver Bechtold
Herst.-Nr.:
     20409B
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-U
Schaltdraht
h07v-u 1x2,5 blau
schaltdraht
Erdungskabel H07V-U

Verwendung für Verlegung auch in Röhren, auf/in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Das Kabel ist konform zur EG-Niederspannungsrichtlinie. Kupferdraht massiv bzw. eindrähtig. Isolation PVC (silikon- und cadmiumfrei).

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4.10 mm · Farbe: Blau · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 20409B · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Starr,Harmonisiert · Kabel-Typ (Kategorisierung): Schaltdraht · Kabeltyp: H07V-U · Leiteraufbau: Kupfer; eindrähtig nach VDE 0295 Kl.1; blank · Material (Details): Kupferleiter blank, eindrähtig nach VDE 0295 Kl.1 · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 2.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): +5 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): H07V-U

Weitere Suchbegriffe: h07v-u blau, XBK Kabel, 20409B, Schaltlitzte, Steuerlitze
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 1,72*
€ 2,88*
Lager 102
Frei Haus
ab € 2,05*
€ 2,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,41*
€ 2,87
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,05*
€ 2,44
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,05* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-413
ab € 0,195*
Sonstiges
k.A.
823081
ab € 7,24*
Sonstiges
Adels Contact
123203
ab € 0,47*
Sonstiges
Toolcraft
821017
ab € 18,06*
Sonstiges
WAGO Kontakttechnik
222-413
ab € 11,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.