Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 38007255-100 Schaltdraht H07V-U 1 x 1.50 mm² Schwarz 100 m


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605923-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     38007255-100
EAN/GTIN:
     4044775236864
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-U
Schaltdraht
LAPP 38007255-100 Schaltdraht H07V-U 1 x 1.50 mm² Schwarz 100 m

H07V-U Einzelader-Massivdraht

Eindrähtiger Massivdrahtleiter wird für die Verlegung in Rohren, auf und unter Putz verwendet.

Technische Daten:
AWG max.: 16 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.80 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Kabel-Besonderheiten: Starr,Harmonisiert · Kabeltyp: H07V-U · Leiteraufbau: Eindrähtiger Massivdrahtleiter · Meterware: Nein · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Normen/Prüfzeichen: Gem. VDE 0281/HD 21 · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · Temperaturbereich, bewegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -30 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C

Lieferumfang:
Packung (100 m).

Hinweis:
Diese Leitung darf nicht für die direkte Verlegung auf Pritschen, Rinnen und Wannen verwendet werden (Ausnahme: als Potenzialsausgleichsleitung grün/gelb).
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H07V-U
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Kabel-Besonderheiten:
Starr | Harmonisiert
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
38007255-100
Typ (Hersteller-Typ):
H07V-U
Nennspannung:
750 V
AWG max.:
16
Außen-Durchmesser:
2.80 mm
Nennspannung U0:
450 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Eindrähtiger Massivdrahtleiter
Prüfspannung(en):
2500 V
Normen/Prüfzeichen:
Gem. VDE 0281/HD 21
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Schaltdraht
Weitere Suchbegriffe: schaltdraht schwarz 1,5 mm² 100 m, schaltdraht, schaltdraht schwarz, 4044775236864, LAPP, 38007255-100, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Packung
€ 4,00*
ab € 49,95*
€ 68,19*
Lager 102
22
pro Packung
Frei Haus
ab € 51,35*
€ 68,20*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 55,83*
€ 72,91*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 68,20*
€ 81,16
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 66,08*
€ 78,64
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 62,81*
€ 74,74
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 59,59*
€ 70,91
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 57,83*
€ 68,82
pro Packung
ab 25 Packungen
€ 57,42*
€ 68,33
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 51,35*
€ 61,11
pro Packung
1 Packung enthält 100 Meter (ab € 0,5135* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,81*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.