Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stäubli 60.7265-10023 Litze PLAST-2V 1 x 2 mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605920-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7265-10023
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
TPE Litzenleitung Flexiplast-2V

Hochflexible Litzenleitungen mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit (innen natur, außen gefärbt). Beschädigungen der äußeren Isolierschicht sind durch die abweichende Färbung der darunter liegenden Schicht leichter erkennbar. Sauerstofffreie Cu-Litze. TPE-isolierte Leitungen sind in einem größeren Temperaturbereich einsetzbar als vergleichbare PVC-isolierte Leitungen. Außerdem besitzt TPE einen deutlich größeren Isolationswiderstand als PVC und leistet wegen seiner Chlorfreiheit einen wertvollen Beitrag zum Umweltschutz. Anwendungsbeispiele: Handgehaltene Messleitungen bei höchsten Sicherheitsanforderungen und hoher thermischer Belastung.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 60.7265-10023 · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: Elastomer · Isolierung (Material): Thermoplastisches Elastomer (TPE) · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: PLAST-2V · Litzenaufbau: 525 x 0.07 mm · Meterware: Ja · Nennspannung: 1000 V · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 6000 V/AC · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 2 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 2 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +90 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -30 °C · Typ (Hersteller-Typ): PLAST-2V

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
PLAST-2V
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 2 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
2 mm²
1c. Marke:
Stäubli
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Isolationsmaterial:
Elastomer
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
60.7265-10023
Typ (Hersteller-Typ):
PLAST-2V
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
3.90 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+90 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-30 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
525 x 0.07 mm
Prüfspannung(en):
6000 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Schaltlitze, litze blau, litze, stäubli litze, Stäubli, 60.7265-10023, PLAST-2V, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
143
€ 4,00*
ab € 1,76*
€ 2,53*
€ 4,00*
ab € 1,77*
€ 2,53*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,94*
€ 2,31
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,76* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 28,40*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 24,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.