Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EINZELADER LIFY 0,05MM WEISS 25m-Spule


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-605807-BP
Hersteller:  Braunkabel
Herst.-Nr.:  LIFY 0,05MM WEISS 25M
EAN:  4016138241778
Artikeltext: Hochflexible Decoder-Litze LIFY Diese sind ideal für den Modellbau und Elektroniker geeignet.

Technische Daten:

Aufbau: 26 x 0.05 mm² Außen-Durchmesser: 0.6 ±0.05 mm Farbe: Weiß Grundpreis: 1 m ? 0.16 Inhalt: 25 m Länge: 25 m Material: Cu (Leiter) Querschnitt: 0.05 mm². Lieferumfang: Lieferung auf 25 m Spule.. 25 m Systemvoraussetzungen: Lieferung auf 25 m Spule. . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Drähte / Litzen
Weitere Suchbegriffe: EINZELADER LIFY 0,05MM WEISS 25m-Spule
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 3,44*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,44*
€ 4,09
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG