|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-605806-BP Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4016138241761 |
| |
|
|  |  |
 | LiFY Hochflexible Decoder-Litze
Ideal für den Modellbau und Elektroniker.
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 0.8 mm · Farbe: Violett · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Inhalt: 25 m · Kabeltyp: LiFY · Material: Cu (Leiter) · Meterware: Nein · Querschnitt: 1 x 0.05 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ: LiFY
Lieferumfang: Spule (25 m). |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltleitung, einzelader lify, einzelader lila, Conrad, 700 605806, Schaltlitzte, Steuerlitze,Verdrahtungslitze, Litzeneinzelader, Interne Verdrahtung, Schaltschrankverdrahtung, Schlauchleitung |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,00* | ab € 2,00* | € 2,30* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 1,80* | € 2,31* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|