Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 2 mm 17 m 0.50 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605652-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CUL 500/2,00
EAN/GTIN:
     4016138670608
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Elektroisolier Lack
Elektroniklack
Block Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 2 mm 17 m 0.50 kg

Kupferlackdraht CUL

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 2 mm · Gewicht: 0.50 kg · Halogenfrei: Nein · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Lackisoliert · Kabeltyp: CUL 500 · Material (Details): Elektrolytkupfer · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Blank · Strom-Belastbarkeit: 11.5 A · Temperaturbereich, bewegt (max.): +155 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +155 °C · Weitere technische Daten: Dauerwärmebeständig bis +155 °C (Klasse F) · Verzinnbarkeit > +350 °C

Lieferumfang:
Spule (min. Länge 14 m)

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
CUL 500
Inhalt:
17 m
Marke:
Block
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Lackisoliert
Herst.-Teilenr.:
CUL 500/2|ツ|00
Typ (Hersteller-Typ):
CUL 500/2|ツ|00
Material (Details):
Elektrolytkupfer
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
2 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+155 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+155 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Normen/Prüfzeichen:
IEC 60317-20
Strom-Belastbarkeit:
11.5 A
Oberflächen-Beschaffenheit:
Blank
Gewicht:
0.50 kg
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Kupferlackdraht
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,36*
€ 21,86*
€ 8,95*
ab € 15,60*
€ 21,95*
1 Tag
4
Frei Haus
ab € 21,49*
€ 33,82*
€ 6,90*
ab € 21,11*
€ 33,95*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 28,40*
€ 39,37*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 39,37*
€ 46,85
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,05*
€ 46,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 36,73*
€ 43,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,75*
€ 41,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,73*
€ 40,14
pro Stück
ab 25 Stück
€ 33,41*
€ 39,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 32,89*
€ 39,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,40*
€ 33,80
pro Stück
1 Stück enthält 17 Meter (ab € 1,67059* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.