Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Interkabel AC 852-1 Koaxialkabel 75 Ω 105 dB Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605626-BP
Hersteller:
     INTERKABEL
Herst.-Nr.:
     AC 852-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
Koaxialkabel Twin-SAT

Starrer Innenleiter
Meterware

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: AC 852-1 · Herstellerfarbe: Weiß · Impedanz (Integer): 75 Ω · Inhalt: Meterware · Innenleiter-Ø: 0.7 mm · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: dreifach geschirmt,Geflechtschirm,Folienschirm,starrer Innenleiter,Zwillingsleitung · Meterware: Ja · Normen/Prüfzeichen: EN 50117-2-4 (Class A zw. 30 - 3000 MHz) · Produkt-Art: Koaxialkabel · Produktabmessung, Breite: 10.4 mm · Produktabmessung, Höhe: 5.2 mm · RoHS-konform: Ja · Schirmungsmaß größer als: 105 dB · Typ (Hersteller-Typ): Koax · Zulassungen, Normen: INTSA0306

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Höhe:
5.2 mm
Produktabmessung, Breite:
10.4 mm
Marke:
Interkabel
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
75 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
dreifach geschirmt | Geflechtschirm | Folienschirm | starrer Innenleiter | Zwillingsleitung
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
AC 852-1
Typ (Hersteller-Typ):
Koax
Schirmungsmaß größer als:
105 dB
Abgepackt:
Nein
Normen/Prüfzeichen:
EN 50117-2-4 (Class A zw. 30 - 3000 MHz)
Innenleiter-Ø:
0.7 mm
RoHS-konform:
Ja
weitere Zulassungen, Normen:
INTSA0306
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Angebote (3)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,91*
€ 3,36*
Lager 102
290
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,01*
€ 3,38*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 14,21*
€ 20,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,01*
€ 3,58
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,91*
€ 3,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 2,66*
€ 3,17
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,53*
€ 3,01
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,45*
€ 2,92
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,01*
€ 2,39
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,15*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.