Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stäubli 60.7030-10025 Litze FLEXI-2V 1 x 1 mm² Grün Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605494-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7030-10025
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
Stäubli 60.7030-10025 Litze FLEXI-2V 1 x 1 mm² Grün Meterware

PVC Litzenleitung Flexivolt-2V

Hochflexible Litzenleitungen mit verstärkter, zweischichtiger Isolierung für höchste Sicherheit (innen natur, außen gefärbt). Beschädigungen der äußeren Isolierschicht sind durch die abweichende Färbung der darunter liegenden Schicht leichter erkennbar. Mit sauerstofffreier Cu-Litze. Anwendungsbeispiele: Fertigung von Messleitungen sowie externe Verdrahtung beweglicher Elemente.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grün · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: FLEXI-2V · Litzenaufbau: 259 x 0.07 mm · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Nennspannung: 1500 V · Prüfspannung(en): 8000 V/AC · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -10 °C

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
FLEXI-2V
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Grün
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Marke:
Stäubli
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
grün
Herst.-Teilenr.:
60.7030-10025
Typ (Hersteller-Typ):
FLEXI-2V
Nennspannung:
1500 V
Außen-Durchmesser:
3.90 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-10 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
259 x 0.07 mm
Prüfspannung(en):
8000 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltlitze, litze 100m grün, litze, litze 100m, Stäubli, 60.7030-10025, FLEXI-2V, Steuerlitze
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 6,90*
ab € 1,37*
€ 3,16*
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,81*
€ 3,16*
Lager 102
187
pro Meter
Frei Haus
ab € 2,36*
€ 3,94*
6 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,83*
€ 16,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,94*
€ 4,69
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,51*
€ 4,18
pro Meter
ab 20 Meter
€ 3,40*
€ 4,05
pro Meter
ab 50 Meter
€ 3,11*
€ 3,70
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,94*
€ 3,50
pro Meter
ab 250 Meter
€ 2,86*
€ 3,40
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 2,36*
€ 2,81
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,36* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 33,78*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 27,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.