Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stäubli 60.7015-10022 Litze FLEXI-S 1 x 6 mm² Rot Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605433-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7015-10022
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PVC Litzenleitung Flexistrom

Hochflexible Litzenleitung mit verstärkter Isolierung und sauerstoffreicher Cu-Litze. Anwendungsbeispiele: Stromzuführungen und Erderleitungen im Maschinen-, Anlagen- und Akkumulatorenbau. Sicherheits-Messleitungen mit hoher Strombelastung.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 5.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 60.7015-10022 · Herstellerfarbe: Rot · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: FLEXI-S · Litzenaufbau: 1548 x 0.07 mm · Meterware: Ja · Nennspannung: 1500 V · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 8000 V/AC · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 6 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 6 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): FLEXI-S

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
FLEXI-S
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 6 mm²
Herstellerfarbe:
Rot
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
6 mm²
1c. Marke:
Stäubli
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
rot
Herst.-Teilenr.:
60.7015-10022
Typ (Hersteller-Typ):
FLEXI-S
Nennspannung:
1500 V
Außen-Durchmesser:
5.90 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-10 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
1548 x 0.07 mm
Prüfspannung(en):
8000 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, Schaltlitze, litze 6mm² rot, litze, litze rot, Stäubli, 60.7015-10022, FLEXI-S, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
76
€ 4,00*
ab € 4,44*
€ 5,84*
€ 4,00*
ab € 3,70*
€ 5,84*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 5,84*
€ 6,95
pro Meter
ab 5 Meter
€ 4,80*
€ 5,71
pro Meter
ab 10 Meter
€ 4,44*
€ 5,28
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,44* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 30,80*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 24,99*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.