Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Block Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.28 mm 350 m 0.20 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605327-BP
Hersteller:
     Block Transformatoren
Herst.-Nr.:
     CUL 200/0,28
EAN/GTIN:
     4016138670370
Suchbegriffe:
Kupferdraht
kupferdraht block
kupferdraht
Block Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.28 mm 350 m 0.20 kg

Kupferlackdraht CUL

Technische Daten:
Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack): 0.28 mm · Gewicht: 0.20 kg · Halogenfrei: Nein · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Lackisoliert · Kabeltyp: CUL 200 · Material (Details): Elektrolytkupfer · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Blank · Strom-Belastbarkeit: 0.22 A · Temperaturbereich, bewegt (max.): +155 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +155 °C · Weitere technische Daten: Dauerwärmebeständig bis +155 °C (Klasse F) · Verzinnbarkeit > +350 °C

Lieferumfang:
Spule (min. Länge 280 m)

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
CUL 200
Inhalt:
350 m
Marke:
Block
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Polyurethan
Kabel-Besonderheiten:
Lackisoliert
Herst.-Teilenr.:
CUL 200/0|ツ|28
Typ (Hersteller-Typ):
CUL 200/0|ツ|28
Material (Details):
Elektrolytkupfer
Außen-Durchmesser (ohne Isolierlack):
0.28 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+155 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+155 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Normen/Prüfzeichen:
IEC 60317-20
Strom-Belastbarkeit:
0.22 A
Oberflächen-Beschaffenheit:
Blank
Gewicht:
0.20 kg
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Kupferlackdraht
Weitere Suchbegriffe: Block, CUL 200/0, 28
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 13,52*
€ 16,10*
€ 6,90*
ab € 13,15*
€ 16,12*
Lager 102
2
Frei Haus
ab € 18,37*
€ 22,36*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,36*
€ 26,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,93*
€ 26,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,73*
€ 24,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,65*
€ 23,38
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,91*
€ 22,50
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,70*
€ 22,25
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,37*
€ 21,86
pro Stück
1 Stück enthält 350 Meter (ab € 0,05249* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.