Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

NSGAFÖU Gummiaderleitung 1 x 70 mm² Schwarz Meterware LappKabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-605262-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     1600309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Gummischlauchleitung
NSGAFÖU
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
NSGAFÖU Gummiaderleitung

Ölbeständig
Kurzschlussfest

Bestens geeignet für erhöhte Spannungen im Schaltschrankbau, bei Geräteverdrahtungen sowie für Schienenfahrzeuge und Omnibusse. Anordnungen aus Aderleitungen NSGAFÖU nach VDE 0250 Teil 602 mit einer Nennspannung von mindestens U0/U:1,8/3 kV
können für kurzschluss- und erdungssichere Verlegung nach VDE 0100 Teil 520 verwendet werden. Nur für trockene Räume geeignet !

Technische Daten: Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: ca. 20.5 mm · Biegeradius: 10 x Außen-Ø für flexiblen Einsatz, 6 x Außen-Ø fest verlegt · Farbe: Schwarz · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Inhalt: Meterware · Kabeltyp: NSGAFÖU · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 CL.5 · Material: Gummimischung 5GM3 · Meterware: Ja · Nennspannung: U0/U: 1800/3000 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0250, Teil 602 · Prüfspannung(en): 6000 V · Querschnitt: 1 x 70 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich: Bewegt: -25 - +90 °C, fest verlegt: -40 - +90 °C · Typ: NSGAFÖU · Zulassungen, Normen: NSGAFÖU
Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, nsgafoeu 70 mm², LappKabel, 1600309, Hochspannungskabel, Meterware
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 10,22*
€ 16,52*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 10,40*
€ 16,61*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 16,61*
€ 19,77
pro Meter
ab 10 Meter
€ 14,35*
€ 17,08
pro Meter
ab 100 Meter
€ 12,15*
€ 14,46
pro Meter
ab 500 Meter
€ 10,40*
€ 12,38
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG