Produktinformationen von Conrad |  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-605140-BP Herst.-Nr.: 999H000120 EAN: 2050000209857 |
| |
|
|  |  |
 | Artikeltext: VGA-RGB-Multikabel 7polig Kabel ist in sehr weicher, flexibler Ausführung hergestellt und überträgt Computer- und CAD-Signale bis zu mehreren 100 Meter (je nach Frequenz) - ideal in Verbindung mit VGA- oder RGB-Verteiler 85003/75003/75004 usw. Technische Daten: Außen-Durchmesser: 10.3 mm Weitere technische Daten: Für die richtige Bild-/ Daten-/ Tonübertragung: 3 x Bild 2 x Sync 2 x Audio A 1 x 75 ? Koax/3 mm Ø, Rot (R) B 1 x 75 ? Koax/3 mm Ø, Grün (G) C 1 x 75 ? Koax/3 mm Ø, Blau (B) D 1 x 75 ? Koax/3 mm Ø, Weiß (HD) E 1 x 75 ? Koax/3 mm Ø, Schwarz (VD) F 1 x Audio Abgesch./2 mm Ø, Weiß (AL); G 1 x Audio Abgesch./2 mm Ø, Rot (AR). Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja. |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Datenkabel, Multikabel, VGA/RGB Multikabel, VIDEOKABEL VGA7/RGB (FIL.100095), grau |
|  |  |
|
|