Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SSB 6055 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 5 mm AIRCELL 5 50 Ω 85 dB Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-604965-BP
Hersteller:
     SSB
Herst.-Nr.:
     6055
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
SSB 6055 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 5 mm AIRCELL 5 50 Ω 85 dB Schwarz Meterware

AIRCELL® 5 Koaxialkabel

Starrer Innenleiter
Meterware

Extrem dünn, dämpfungsarm und störstrahlsicher. Alle Steckverbinder vom RG58 passen!

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 5 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5 · Dielektrikum (Details): Ø 2,95 mm · Dämpfung (Details): Per 100 m bei 20 °C: 100 MHz: 9.4 dB / 1000 MHz: 31 dB / 2400 MHz: 49 dB · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt,Geflechtschirm,Folienschirm,starrer Innenleiter,UV-Beständig · Kabeltyp: AIRCELL 5 · Kapazität pro Meter: 82 pF · Max. Liefermenge am Stück: 505 m · Meterware: Ja · Schirmungsmaß größer als: 85 dB · Weitere technische Daten: Leiterwiderstand Außenleiter / Innenleiter: 13.6 Ω/km / 20.5 Ω/km

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Kabeltyp:
AIRCELL 5
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
SSB
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
50 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt | Geflechtschirm | Folienschirm | starrer Innenleiter | UV-Beständig
Herst.-Teilenr.:
6055
Typ (Hersteller-Typ):
Aircell 5
Außen-Durchmesser:
5 mm
Max. Liefermenge am Stück:
505 m
Schirmungsmaß größer als:
85 dB
Abgepackt:
Nein
Dämpfung (Details):
Per 100 m bei 20 °C: 100 MHz: 9.4 dB / 1000 MHz: 31 dB / 2400 MHz: 49 dB
Dielektrikum (Details):
Ø 2|ツ|95 mm
Kapazität pro Meter:
82 pF
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel rg 58, coax kabel, coax-kabel 50ohm, SSB, 6055, Aircell 5, Funkkabel, Funk-Kabel
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
536
Frei Haus
ab € 5,24*
€ 6,99*
€ 4,00*
ab € 4,59*
€ 6,99*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,99*
€ 8,32
pro Meter
ab 5 Meter
€ 6,06*
€ 7,21
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,70*
€ 6,78
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,51*
€ 6,56
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,24*
€ 6,24
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 5,24* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 91,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.