Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Solarkabel RADOX<sup>®</sup> 125 1 x 6 mm² Schwarz Meterware Huber & Suhner


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-604943-BP
Hersteller:
     Huber + Suhner
Herst.-Nr.:
     12552756
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
Solarkabel
Solarleitung
Solarkabel RADOX® 125

Meterweise markiert

Speziell entwickelt zum Anschluss von photovoltaischen Anlageteilen innerhalb und außerhalb von Gebäuden und Geräten, wo hohe mechanische Beanspruchungen und extreme Witterungseinflüsse auftreten können. Platzsparender Außen-Ø, langlebig und robust. Isolation und Mantel elektronenstrahlvernetzt. Hohe Wärme-, Kälte-, Abrieb-, Ozon-, UV- und Wetterbeständigkeit. Die meterweise Markierung ermöglicht einfache Installation.

Technische Daten: Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 6.9 mm · Biegeradius: 4 x Außen-Ø · Farbe: Schwarz · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Inhalt: Meterware · Isolierung (Material): RADOX® 125 · Kabeltyp: Radox 125 · Leiteraufbau: 81 x 0.30 mm · Leiterwiderstand: 3,39 Ω/km · Material: Leiter: Kupferlitze verzinnt, feindrähtig, nach EN 60228, Klasse 5 · Mantel: RADOX® 125 · Meterware: Ja · Nennspannung: 600 V/AC · Prüfspannung(en): AC 6.5 kV · DC 15 kV · Querschnitt: 1 x 6 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich: -40 - +90 °C · Typ: Radox 125 · Zulassungen, Normen: TÜV-Zulassung PV1-F
Weitere Suchbegriffe: solarkabel 6mm², Huber & Suhner, 12552756, Radox 125 Solarkabel, Fotovoltaik, Photovoltaik, Solar, Ökostrom, Zubehör Photovoltaikanlagen, solarstrom
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 2,25*
€ 3,34*
Lager 102
k.A.
pro Meter
€ 5,00*
ab € 2,29*
€ 3,38*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,38*
€ 4,02
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,03*
€ 3,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 500 Meter
€ 2,29*
€ 2,73
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktbild
Phoenix Contact
1774687
ab € 1,26*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG