| |
|
| Artikel-Nr.: 102-604900-BP Herst.-Nr.: CLI 200/60 EAN/GTIN: 4016138670059 |
| |
|
| | |
| Block Kupferlackdraht Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack)=0.10 mm 60 x 0.1 mm 48 m 0.20 kg
Lackisolierte Kupferlitze CLI
Technische Daten: Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack): 0.10 mm · Gewicht: 0.20 kg · Halogenfrei: Nein · Isolationsmaterial: Polyurethan · Kabel-Besonderheiten: Lackisoliert · Kabeltyp: CLI 200 · Litzenaufbau: 60 x 0.1 mm · Material (Details): Elektrolytkupfer · Meterware: Nein · Oberflächen-Beschaffenheit: Blank · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.471 mm² · Strom-Belastbarkeit: 1.68 A · Temperaturbereich, bewegt (max.): +130 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +130 °C · Weitere technische Daten: Dauerwärmebeständig bis +130 °C (Klasse B) · Verzinnbarkeit > +350 °C
Lieferumfang: Spule (min. Länge 32 m)
Weitere Informationen: | | Kabeltyp: | CLI 200 | Inhalt: | 48 m | Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): | 1 x 0.471 mm² | Querschnitt (je Ader) (Teil 1): | 0.471 mm² | Marke: | Block | Halogenfrei: | Nein | Isolationsmaterial: | Polyurethan | Kabel-Besonderheiten: | Lackisoliert | Herst.-Teilenr.: | CLI 200/60 | Typ (Hersteller-Typ): | CLI 200/60 | Material (Details): | Elektrolytkupfer | Außen-Durchmesser (inkl. Isolierlack): | 0.10 mm | Temperaturbereich, fest verlegt (max.): | +130 °C | Temperaturbereich, bewegt (max.): | +130 °C | Anzahl Adern (Teil 1): | 1 x | Abgepackt: | Ja | Litzenaufbau: | 60 x 0.1 mm | Normen/Prüfzeichen: | IEC 60317-11 | Strom-Belastbarkeit: | 1.68 A | Oberflächen-Beschaffenheit: | Blank | Gewicht: | 0.20 kg | Meterware: | Nein | Produkt-Art: | Kupferlackdraht |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 32,17* | € 45,51* | | | | | | | | | | € 6,90* | ab € 28,22* | € 46,01* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 33,68* | € 46,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Stück enthält 48 Meter (ab € 0,70167* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|