Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Stäubli 60.7001-10029 Litze FLEXI-E 1 x 0.10 mm² Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-604724-BP
Hersteller:
     Stäubli
Herst.-Nr.:
     60.7001-10029
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
PVC Litzenleitung FLEXI-E

Hochflexible, basisisolierte Litzenleitung mit sauerstofffreier Cu-Litze. Anwendungsbeispiele: Interne Verdrahtung beweglicher Bauteile mit mittlerer mechanischer Beanspruchung. Hochflexible Verbindungsleitungen im Laborbereich, wenn mit kleinen Spannungen gearbeitet wird.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 60.7001-10029 · Herstellerfarbe: Weiß · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Isolierung (Material): PVC · Kabel-Besonderheiten: Flexibel · Kabeltyp: FLEXI-E · Litzenaufbau: 26 x 0.07 mm · Meterware: Ja · Nennspannung: 150 V · Produkt-Art: Litze · Prüfspannung(en): 2000 V/AC · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.10 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.10 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +70 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -10 °C · Typ (Hersteller-Typ): FLEXI-E

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
FLEXI-E
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.10 mm²
Herstellerfarbe:
Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.10 mm²
1c. Marke:
Stäubli
Halogenfrei:
Nein
Isolierung (Material):
PVC
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flexibel
Farbe:
weiß
Herst.-Teilenr.:
60.7001-10029
Typ (Hersteller-Typ):
FLEXI-E
Nennspannung:
150 V
Außen-Durchmesser:
1 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+70 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-10 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Litzenaufbau:
26 x 0.07 mm
Prüfspannung(en):
2000 V/AC
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Litze
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, litze weiß, litze, stäubli litze, Stäubli, 60.7001-10029, FLEXI-E, Schaltlitze, Steuerlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 4,00*
ab € 0,34*
€ 0,67*
Lager 102
150
1
€ 4,00*
ab € 0,47*
€ 0,73*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,73*
€ 0,87
pro Meter
ab 50 Meter
€ 0,51*
€ 0,61
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,47*
€ 0,56
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.