Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

PVC-Spiralkabel 3 x 1.5 mm² Schwarz Spirallänge (min./max.): 1000/3000 mm Baude


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-604720-BP
Hersteller:
     Baude Kabeltechnik
Herst.-Nr.:
     31529P
EAN/GTIN:
     4016138586480
Suchbegriffe:
Spiralkabel
Spiralleitung
spiralkabel schwarz
PVC-Spiralkabel

Für den universalen Einsatz

Das Standard-PVC Spiralkabel mit einem Dehnungsverhältnis von 3:1.
Robust und verschleißfest · Hohe Rückstellkraft.

Technische Daten: Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 8.4 mm · Betriebs-Spitzenspannung: (nicht für Starkstromzwecke) 350 V · Farbe: Schwarz · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Inhalt: 1 m · Leiteraufbau: feinstdrähtig nach VDE 0295, Klasse 6 · Material: PVC · Meterware: Ja · Nennspannung: 300 V · Querschnitt: 3 x 1.5 mm² · RoHS-konform: Ja · Spirallänge (min./max.): 1000/3000 mm · Temperaturbereich: -5 bis +50 °C
Weitere Suchbegriffe: Baude, 31529P
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
k.A.
pro Packung
€ 4,00*
ab € 19,90*
€ 22,83*
Lager 102
k.A.
pro Stück
€ 5,00*
ab € 20,14*
€ 22,96*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,96*
€ 27,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,48*
€ 25,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,14*
€ 23,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Knipex
12 42 195
ab € 45,30*
Sonstiges
Produktabbildung
Jokari
30155
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG