Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP ÖLFLEX® SOLAR XLS-R 23137-1 Photovoltaikkabel 1 x 4 mm² Schwarz, Weiß Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-604514-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     23137-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Photovoltaikkabel
Photovoltaikleitung
Solar Leitung
ÖLFLEX ® Solar XLS-R

ÖLFLEX®SOLAR XLS-R Leitungen sind witterungs-, abrieb- und UV-beständige Photovoltaikleitungen. Diese halogenfreien, doppelt isolierten und vernetzten Solarleitungen eignen sich für die ständige Verwendung im Freien zur Verbindung von geerdeten und nicht geerdeten Photovoltaikanlagen. Sie werden sowohl zur Verkabelung von Solarmodulen untereinander, sowie zur Verbindung der einzelnen Modulreihen und des Wechselrichters verwendet.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 5.20 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 5 · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz): 15 · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Ja · Herst.-Teilenr.: 23137-1 · Herstellerfarbe: Schwarz,Weiß · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: Copolymer · Kabel-Besonderheiten: Halogenfrei,Flammwidrig,UV-Beständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® SOLAR XLS-R · Leiteraufbau: Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten, gemäß IEC 60228, Klasse 5 · Meterware: Ja · Nennspannung: 1000 V · Nennspannung U0: 600 V · Produkt-Art: Photovoltaikkabel · Prüfspannung(en): 6.5 k V/AC · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 4 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 4 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +100 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX® SOLAR XLS-R

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für flexiblen Einsatz):
15
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
5
Kabeltyp:
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 4 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz | Weiß
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
4 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Ja
Isolationsmaterial:
Copolymer
Kabel-Besonderheiten:
Halogenfrei | Flammwidrig | UV-Beständig
Farbe:
schwarz | weiß
Herst.-Teilenr.:
23137-1
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® SOLAR XLS-R
Nennspannung:
1000 V
Außen-Durchmesser:
5.20 mm
Nennspannung U0:
600 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+100 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtige Litze aus verzinnten Cu-Drähten, gemäß IEC 60228, Klasse 5
Prüfspannung(en):
6.5 k V/AC
RoHS-konform:
Ja
Geschirmt:
Nein
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Photovoltaikkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Solarkabel, Solarleitung, photovoltaikkabel 4mm², schaltleitung, 4044776064855, LAPP, 23137-1, ÖLFLEX® SOLAR XLS-R, Fotovoltaik
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
1700
€ 4,00*
ab € 2,30*
€ 3,29*
€ 4,00*
ab € 2,29*
€ 3,29*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,29*
€ 3,92
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,54*
€ 3,02
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,30*
€ 2,74
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,30* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
edding
4-8407-4
ab € 3,70*
Sonstiges
Knipex
12 12 11
ab € 72,83*
Sonstiges
Phoenix Contact
1774674
ab € 1,57*
Sonstiges
Phoenix Contact
1774687
ab € 1,52*
Sonstiges
JOKARI-Krampe
30190
ab € 27,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.