Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belden 1583ENH Netzwerkkabel CAT 5e U/UTP 4 x 2 x 0.205 mm² Grau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-604411-BP
Hersteller:
     Belden
Herst.-Nr.:
     1583ENH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
Belden 1583ENH Netzwerkkabel CAT 5e U/UTP 4 x 2 x 0.205 mm² Grau Meterware

Netzwerkkabel CAT 5e 1583ENH

Kabel für die Horizontal (Primär)- und für die Vertikal (Sekundär)- Verkabelung und alle gängigen CAT 5 und 5e Anwendungen wie 10 Base-T, 100 Base-T, 1000 Base-T (Gigabit Ethernet), FDDI und ATM.

Technische Daten:
AWG max.: 24 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 8 x · Außen-Durchmesser: 5 mm · Frequenz (max.): 100 MHz · Herstellerfarbe: Grau · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Simplex · Max. Liefermenge am Stück: 100 m · Meterware: Ja · Netzwerk-Spezifikation: CAT 5e · Paarverseilt (Teil 1): Ja · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.205 mm² · Schirmung (Netzwerkkabel): U/UTP · Temperaturbereich, bewegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -20 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +60 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -20 °C · Zulassungen, Normen: TIA/EIA 568B1, ISO/IEC 11801, EN 50173

Weitere Informationen:
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
4 x 2 x 0.205 mm²
Herstellerfarbe:
Grau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.205 mm²
Frequenz (max.):
100 MHz
Marke:
Belden
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Simplex
Farbe:
grau
Schirmung (Netzwerkkabel):
U/UTP
Paarverseilt (Teil 1):
Ja
Herst.-Teilenr.:
1583ENH
Typ (Hersteller-Typ):
CAT 5e
Netzwerk-Spezifikation:
CAT 5e
AWG max.:
24
Außen-Durchmesser:
5 mm
Max. Liefermenge am Stück:
100 m
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-20 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+60 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-20 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
8 x
Abgepackt:
Nein
weitere Zulassungen, Normen:
TIA/EIA 568B1|ツ| ISO/IEC 11801|ツ| EN 50173
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Netzwerkkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
305
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,17125*
€ 1,50623*
3
pro Meter
€ 4,00*
ab € 1,12*
€ 1,94*
Lager 102
131
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 1,37*
€ 2,44*
6 Tage
100
1
pro Stück
€ 6,99*
ab € 16,88*
€ 23,58*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,44*
€ 2,90
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,15*
€ 2,56
pro Meter
ab 20 Meter
€ 2,07*
€ 2,46
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,92*
€ 2,28
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,81*
€ 2,15
pro Meter
ab 250 Meter
€ 1,76*
€ 2,09
pro Meter
ab 500 Meter
€ 1,70*
€ 2,02
pro Meter
ab 15000 Meter
€ 1,37*
€ 1,63
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
TO-6586974
ab € 12,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.