Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ANSCHLUßKABEL H07BQ-F 5 X 1,50


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-604150-BP
Hersteller:  Sterner Kabel
Herst.-Nr.:  999H000323
EAN:  2050000206610
Artikeltext: Anschlusskabel H07BQ-F Anschlusskabel zum Einsatz in trockener und nasser Umgebung, besonders, wenn die Leitung hohen Beanspruchungen ausgesetzt ist. Die feindrähtigen Leiter sind gummiisoliert.

Technische Daten:

Außen-Durchmesser: 10.8 mm Farbe: Orange Material: Polyurethalen Querschnitt: 3 x 1.5 mm² Temperaturbereich: -40 - +90C°. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . .
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Installationsleitungen
Weitere Suchbegriffe: ANSCHLUßKABEL H07BQ-F 5 X 1,50
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 3,44*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,44*
€ 4,09
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,27*
€ 3,89
pro Meter
ab 100 Meter
€ 3,10*
€ 3,69
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hellermann Tyton
HGT-2000-SET K2
€ 133,62*
€ 159,01
Sonstiges
Hellermann Tyton
MH61-3-Cass
€ 25,17*
€ 29,95
Sonstiges
Hellermann Tyton
KBS-DOSE-NA
€ 8,37*
€ 9,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG