Home
Über Mercateo
AGB
Service & Hilfe
Warenkorb
ANSCHLUßKABEL H07BQ-F 3 X 1,50
Menge:
Meter
Produktinformationen
von Conrad
Artikel-Nr.:
102-604138-BP
Hersteller:
Sterner Kabel
Herst.-Nr.:
999H000322
EAN:
2050000206528
Suchbegriffe:
Anschlusskabel
Feuchtraumkabel
Feuchtraumleitung
H07BQ-F
Artikeltext: Anschlusskabel H07BQ-F Anschlusskabel zum Einsatz in trockener und nasser Umgebung, besonders, wenn die Leitung hohen Beanspruchungen ausgesetzt ist. Die feindrähtigen Leiter sind gummiisoliert.
Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 9.9 mm Farbe: Orange Material: Polyurethalen Querschnitt: 3 x 1.5 mm² Temperaturbereich: -40 - +90C°. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . .
... >
08 - Kabel / Leitungen
>
unkonfektionierte Kabel
>
Installationsleitungen
Weitere Suchbegriffe:
Installationskabel
,
Installationsleitung
,
Verlegekabel
,
ANSCHLUßKABEL H07BQ-F 3 X 1,50
Angebote
(1)
Lieferzeit
max. 1 Tag
Versand
Netto
Conrad
1 Tag
€ 4,16*
€ 2,67*
Kurzinfo
Hier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Weitere Konditionen anzeigen
Lagerstand anzeigen
Mindestbestellwerte anzeigen
Rückgabe anzeigen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Preise
von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,67*
€ 3,18
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,58*
€ 3,07
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,49*
€ 2,96
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand
von Conrad
Versand
von Conrad
Lieferzeit:
1 Tag
Lagerstand:
keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel
von Conrad
Kurzinfo
Die Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:
innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:
OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:
unbenutzt
Rücksendekosten:
trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:
keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
HELAGRIP-KENNZEICHNUNGSSET K2
Hellermann Tyton
HGT-2000-SET K2
€ 133,62*
€ 159,01
Sonstiges
HG1-3 TASCHENKASSETTE MH61-3-Cass
Hellermann Tyton
MH61-3-Cass
€ 25,17*
€ 29,95
Sonstiges
KAFFEEPAD-DOSE 300 ST. KABELBINDER NATUR
Hellermann Tyton
KBS-DOSE-NA
€ 8,37*
€ 9,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt. / UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & Hilfe
AGB
Impressum
© 1999-2008
Mercateo AG