Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KOAXIALKABEL 75 OHM DIGITAL SAT SPEZIAL


Menge:  Meter  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-604002-BP
Hersteller:  Lapp Kabel
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000206160
Artikeltext: UNITRONIC® Koaxialkabel 75 ? Digital SAT spezial Der Digital-Standard Dieses Digital-SAT Spezial Antennenkabel ist besonders für den digitalen Einsatz geeignet. Diese Koax-Kabel zeichnet sich durch sehr gute Dämpfungswerte und Alterungsbeständigkeit aus. Es erfüllt die Anforderung der A-Klasse nach EN 50117 und ist störstrahlsicher und rückkanalfähig.

Technische Daten:

Außen-Durchmesser: 6,8 mm Dielektrikum: Zell-PE 4.8 mm Dämpfung: Per 100 m bei 20 °C: 100 MHz: 6.3 dB/ 300 MHz: 10.8 dB/ 450 MHz: 13 dB/ 862 MHz: 18.8 dB/ 1000 MHz: 20.6 dB/ 1350 MHz: 23.7 dB/ 1750 MHz: 27.2 dB/ 2050 MHz: 30.7 dB/ 2250 MHz: 32.7 dB/ 2500 MHz: 33.8 dB Innenleitertyp: CU-blank 1.1 mm Manteltyp: PVC, ca. 6.8 mm Schirmtyp: Al-Folie + verzinntes Cu-Geflecht Schirmungsmaß: 90 dB von 50 - 3000 MHz Typ: LAPP KABEL KOAXIAL 75 Ohm Digital SAT Spezial. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: KOAXIALKABEL 75 OHM DIGITAL SAT SPEZIAL
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 1,31*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Meter €  1,31* €  1,56 pro Meter
ab 10 Meter €  1,23* €  1,46 pro Meter
ab 100 Meter €  1,15* €  1,37 pro Meter
ab 500 Meter €  1,06* €  1,26 pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
KAFFEEPAD-DOSE 300 ST. KABELBINDER NATUR
Hellermann Tyton
KBS-DOSE-NA
€ 8,37* € 9,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG