Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

ÖLFLEX® SPIRAL Spiralkabel PUR, Mantel grau, Adern nummerncodiert 3 x 1 mm² Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603989-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     70002652
EAN/GTIN:
     4044773301540
Suchbegriffe:
Schaltleitung
Spiralkabel
Spiralleitung
schaltleitung 1mm2
ÖLFLEX® SPIRAL Spiralkabel PUR, Mantel grau, Adern nummerncodiert

Für anspruchsvolle Anwendungen

Das kerbzähe PUR-Spiralkabel mit hohen Rückstellkräften. Das Dehnungsverhältnis beträgt 3:1, d.h. ein Spiralkabel mit einer geschlossenen Länge von 500 mm kann auf die dreifache von Länge 1500 mm ausgezogen werden. Die gestreckten Enden sind jeweils gerade geschnitten und 200 mm (Ende 1) bzw. 600 mm (Ende 2) lang. UV-beständig.

Technische Daten: Abgepackt: Ja · Ader-Identcode: Schwarze Adern mit weißem Nummerndruck (VDE 0293) · Außen-Durchmesser: 6 mm · Farbcodiert: Nein · Farbe: Grau · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Inhalt: 1 St. · Kabeltyp: ÖLFLEX® SPIRAL 400 P · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295, Klasse 5 · Material: Polyurethan · Meterware: Nein · Nennspannung: 300/500 V · Normen/Prüfzeichen: In Anlehnung an: Ader nach VDE 0812/0281 Mantel nach VDE 0250/0282 · Querschnitt: 3 x 1 mm² · RoHS-konform: Ja · Spirallänge (min./max.): 1000/3000 mm · Temperaturbereich: Bewegt: +5 - +50 °C · Typ: ÖLFLEX® SPIRAL 400 P · UV-Beständig: Ja
Weitere Suchbegriffe: LappKabel, 70002652, ÖLFLEX® SPIRAL 400 P
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 29,54*
€ 38,12*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 29,99*
€ 38,33*
€ 5,95*
ab € 34,95*
€ 40,64*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,33*
€ 45,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,85*
€ 42,66
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,99*
€ 35,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Knipex
12 42 195
ab € 43,98*
Sonstiges
Produktabbildung
Jokari
30155
ab € 18,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG