Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 2170007-1 Koaxialkabel Außen-Durchmesser: 5.50 mm RG223 /U 50 Ω Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-603957-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     2170007-1
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Coax-Kabel
Coaxialkabel
Coaxinstallationskabel
Koax-Kabel
UNITRONIC® Koaxial-, RGB-Kabel

Starrer Innenleiter
Meterware

Diese Koaxial-, RGB-Kabel eignen sich zur verzerrungsfreien und dämpfungsarmen Übertragung von Signalen mit hoher Bandbreite. Durch den Aufbau ist es deutlich unempfindlicher gegenüber externen Störeinflüssen. Das RGB-Kabel wird als Verbindungskabel für Monitore verwendet.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Außen-Durchmesser: 5.50 mm · Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung): 6 · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 2170007-1 · Herstellerfarbe: Schwarz · Impedanz (Integer): 50 Ω · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: doppelt geschirmt,Geflechtschirm,starrer Innenleiter · Kabeltyp: RG223 /U · Meterware: Ja · Produkt-Art: Koaxialkabel · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, bewegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, bewegt (min.): -40 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +80 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -40 °C · Typ (Hersteller-Typ): RG-223 U

Weitere Informationen:
Biegeradius (Anzahl der Außen-Ø für feste Verlegung):
6
Kabeltyp:
RG223 /U
Inhalt:
Meterware
Herstellerfarbe:
Schwarz
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Impedanz (Integer):
50 Ω
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
doppelt geschirmt | Geflechtschirm | starrer Innenleiter
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
2170007-1
Typ (Hersteller-Typ):
RG-223 U
Außen-Durchmesser:
5.50 mm
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-40 °C
Temperaturbereich, bewegt (max.):
+80 °C
Temperaturbereich, bewegt (min.):
-40 °C
Abgepackt:
Nein
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Koaxialkabel
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Koaxialinstallationskabel, Koaxinstallationskabel, coax-kabel 50ohm, coax kabel, koax-kabel rg223, 2050000730238, LAPP, 2170007-1, RG-223 U, Funkkabel
Angebote (4)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Meter
€ 4,00*
ab € 3,88*
€ 6,43*
Lager 102
487
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,44*
1 Tag
1
pro Meter
Frei Haus
ab € 4,03*
€ 6,44*
7 Tage
100
pro Stück
€ 6,99*
ab € 11,22*
€ 15,92*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 6,44*
€ 7,66
pro Meter
ab 5 Meter
€ 5,99*
€ 7,13
pro Meter
ab 10 Meter
€ 5,78*
€ 6,88
pro Meter
ab 20 Meter
€ 5,58*
€ 6,64
pro Meter
ab 25 Meter
€ 5,47*
€ 6,51
pro Meter
ab 50 Meter
€ 5,05*
€ 6,01
pro Meter
ab 100 Meter
€ 4,92*
€ 5,85
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,03*
€ 4,80
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 4,03* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1423549
ab € 38,02*
Sonstiges
Toolcraft
818645
ab € 80,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.